Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 35° VBMT160412-FM6 WSM20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Artikel-Nr.:
     C9599-7054170
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     VBMT160412-FM6 WSM20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 35° VBMT ...-FM6 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
VBMT160412-FM6 WSM20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
35 °
A2:
5 °
B1:
16,606 mm
B3:
9,525 mm
C1:
4,762 mm
D1:
1,2 mm
D7:
12 °
D75:
0,009 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FM6
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM20S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
VBMT160412
Bezeichnung:
VBMT160412-FM6 WSM20S
l:
16,61 mm
r:
1,2 mm
f:
0,15 - 0,3 mm
a p:
1 - 2,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.