Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch tangential LNMX070204-F57T WSM35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Artikel-Nr.:
     C9599-7058526
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     LNMX070204-F57T WSM35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch tangential LNMX ...-F57 • Hauptfreiwinkel=0° • WSM35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
LNMX070204-F57T WSM35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
9 mm
B2:
7 mm
C1:
2,4 mm
D1:
0,4 mm
D7:
16 °
D75:
0,002 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
F57
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G3:
9 mm
G4:
2,4 mm
G5:
3
G6:
2,35 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM35S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
-
Bezeichnung:
LNMX070204-F57T WSM35S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
4
l 2:
7 mm
l:
9 mm
s:
2,4 mm
r:
0,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.