Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv MPMX080305-F57 WSM35S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7058534
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MPMX080305-F57 WSM35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv MPMX ...-F57 • Hauptfreiwinkel=11° • WSM35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,5mm
Weitere Informationen:
J21:
MPMX080305-F57 WSM35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
86 °
A2:
11 °
B1:
8,3 mm
B3:
8 mm
C1:
3,18 mm
D1:
0,5 mm
D7:
16 °
D75:
0,002 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
F57
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
3,18 mm
G5:
3
G6:
3,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM35S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
MPMX080305
Bezeichnung:
MPMX080305-F57 WSM35S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
8,3 mm
l:
8,3 mm
s:
3,18 mm
α:
11 Deg
r:
0,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,16*
€ 176,3104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,08*
€ 176,2152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,59*
€ 168,4921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,91*
€ 160,5429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,42*
€ 142,1098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.