Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund positiv ROHX1204M0-F67 WSM35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund positiv
Rund positiv
Rund positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7058551
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ROHX1204M0-F67 WSM35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rund positiv ROHX ...-F67 • Hauptfreiwinkel=11° • WSM35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=6mm
Weitere Informationen:
J21:
ROHX1204M0-F67 WSM35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
10
A2:
11 °
B3:
12 mm
C1:
4,76 mm
D7:
16 °
D75:
0,005 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
F67
F1:
N
G1:
H
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM35S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
ROHX1204M0
Bezeichnung:
ROHX1204M0-F67 WSM35S
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
4
d:
12 mm
s:
4,76 mm
α:
11 Deg
d 1:
4,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.