Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SEHT1204AFN WSM35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7058555
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SEHT1204AFN WSM35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SEHT ...-A57 • Hauptfreiwinkel=20° • WSM35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=2mm
Weitere Informationen:
J21:
SEHT1204AFN WSM35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
20 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,76 mm
D1:
0,8 mm
D6:
2 mm
D7:
0 °
D75:
0,005 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
A57
F1:
N
F2:
4
G1:
H
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM35S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
SEHT1204AFN
Bezeichnung:
SEHT1204AFN WSM35S
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
12,7 mm
s:
4,76 mm
α:
20 Deg
r:
0,8 mm
b:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.