Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SPKT1204AZN WSM35S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7058560
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SPKT1204AZN WSM35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SPKT ...-A57 • Hauptfreiwinkel=11° • WSM35S • Tiger·tec® Silver • Planschneidenbreite=1,4mm
Weitere Informationen:
J21:
SPKT1204AZN WSM35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
11 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,76 mm
D6:
1,4 mm
D7:
0 °
D75:
0,007 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
A57
F1:
N
F2:
4
G1:
K
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM35S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
SPKT1204AZN
Bezeichnung:
SPKT1204AZN WSM35S
Toleranzklasse:
K
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
12,7 mm
s:
4,76 mm
α:
11 Deg
b:
1,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,66*
€ 235,2154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,80*
€ 233,002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,51*
€ 224,3269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,27*
€ 203,8113
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,86*
€ 192,6134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.