Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SPMT09T308-D51 WSM35S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7058563
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SPMT09T308-D51 WSM35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SPMT ...-D51 • Hauptfreiwinkel=11° • WSM35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
SPMT09T308-D51 WSM35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
11 °
B1:
9,52 mm
B3:
9,52 mm
C1:
3,97 mm
D1:
0,8 mm
D7:
10 °
D75:
0,003 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
D51
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
3,97 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM35S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
SPMT09T308
Bezeichnung:
SPMT09T308-D51 WSM35S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
9,52 mm
s:
3,97 mm
α:
11 Deg
r:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,91*
€ 156,9729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,51*
€ 156,4969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,56*
€ 148,2264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,10*
€ 144,109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,43*
€ 126,6517
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.