Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SCMT09T304-E47 WSM10S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7077869
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SCMT09T304-E47 WSM10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SCMT ...-E47 • Hauptfreiwinkel=7° • WSM10S • Tiger·tec® Silver
Weitere Informationen:
J21:
SCMT09T304-E47 WSM10S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
7 °
B1:
9,525 mm
B3:
9,525 mm
C1:
3,97 mm
D1:
0,4 mm
D7:
15 °
D75:
0,004 kg
E41:
E
E9:
E47
F1:
R
F2:
4
G1:
M
G4:
3,97 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM10S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
SCMT09T304
Bezeichnung:
SCMT09T304-E47 WSM10S
l:
9,53 mm
r:
0,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,24*
€ 141,8956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,63*
€ 141,1697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,15*
€ 135,8385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,40*
€ 132,566
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,56*
€ 113,7164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.