Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 55° DNMG150604-FM5 WSM10S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Artikel-Nr.:
     C9599-7091915
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     DNMG150604-FM5 WSM10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 55° DNMG ...-FM5 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
DNMG150604-FM5 WSM10S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
55 °
A2:
0 °
B1:
15,504 mm
B3:
12,7 mm
C1:
6,35 mm
D1:
0,4 mm
D7:
20 °
D75:
0,015 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FM5
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
6,35 mm
G5:
2
G6:
5,16 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM10S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
DNMG150604
Bezeichnung:
DNMG150604-FM5 WSM10S
r:
0,4 mm
f:
0,05 - 0,15 mm
a p:
0,2 - 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,85*
€ 240,2015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,38*
€ 238,4522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,90*
€ 229,551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,26*
€ 210,9394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,72*
€ 196,0168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.