Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 55° DNMG150608-FM5 WMP20S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Artikel-Nr.:
     C9599-7091917
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     DNMG150608-FM5 WMP20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 55° DNMG ...-FM5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
DNMG150608-FM5 WMP20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
55 °
A2:
0 °
B1:
15,504 mm
B3:
12,7 mm
C1:
6,35 mm
D1:
0,8 mm
D7:
20 °
D75:
0,012 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FM5
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
6,35 mm
G5:
2
G6:
5,16 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WMP20S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
DNMG150608
Bezeichnung:
DNMG150608-FM5 WMP20S
r:
0,8 mm
f:
0,07 - 0,2 mm
a p:
0,4 - 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,75*
€ 241,2725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,76*
€ 238,9044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,80*
€ 230,622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,30*
€ 208,607
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,45*
€ 195,6955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.