Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon negativ 80° WNMG060408-FM5 WSM10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trigon negativ 80°
Trigon negativ 80°
Trigon negativ 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-7091938
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WNMG060408-FM5 WSM10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon negativ 80° WNMG ...-FM5 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
WNMG060408-FM5 WSM10S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
0 °
B1:
6,516 mm
B3:
9,525 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,8 mm
D7:
20 °
D75:
0,005 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FM5
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
2
G6:
3,81 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM10S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
WNMG060408
Bezeichnung:
WNMG060408-FM5 WSM10S
r:
0,8 mm
f:
0,07 - 0,2 mm
a p:
0,4 - 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.