Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv ADGT1807PER-D56 WKP35G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7170521
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ADGT1807PER-D56 WKP35G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv ADGT ...-D56 • Hauptfreiwinkel=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=1,2mm • Planschneidenbreite=1,8mm
Weitere Informationen:
J21:
ADGT1807PER-D56 WKP35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
5
A1:
85 °
A2:
15 °
A3:
17 °
B1:
19 mm
B2:
14,5 mm
B3:
14,5 mm
C1:
7,94 mm
D1:
1,2 mm
D6:
1,8 mm
D7:
10 °
D75:
0,014 kg
E41:
S
E6:
1
E7:
17,2 mm
E9:
D56
F1:
R
F2:
2
G1:
G
G4:
7,94 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35G
H5:
TiAlN+TiN
H6:
S
J11:
ADGT1807PER
Bezeichnung:
ADGT1807PER-D56 WKP35G
Toleranzklasse:
G
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
14,5 mm
l:
19 mm
s:
7,94 mm
α:
15 Deg
α 2:
17 Deg
r:
1,2 mm
b:
1,8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.