Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch tangential LNHU090420R-L55T WKP35G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Artikel-Nr.:
     C9599-7170525
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     LNHU090420R-L55T WKP35G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch tangential LNHU ...-L55T • Hauptfreiwinkel=0° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=2mm
Weitere Informationen:
J21:
LNHU090420R-L55T WKP35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
9 mm
B2:
8,5 mm
C1:
4,5 mm
D1:
2 mm
D7:
35 °
D75:
0,003 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
L55T
F1:
R
F2:
2
G1:
H
G3:
9 mm
G4:
4,5 mm
G5:
3
G6:
3,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35G
H5:
TiAlN+TiN
H6:
S
J11:
LNHU090420R
Bezeichnung:
LNHU090420R-L55T WKP35G
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
4
l 2:
8,5 mm
l:
9 mm
s:
4,5 mm
r:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 28,005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,97*
€ 402,1843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 337,86*
€ 402,0534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,87*
€ 375,8853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 297,25*
€ 353,7275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 280,05*
€ 333,2595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.