Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv ADGT1807PER-D51 WKP35G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7170546
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ADGT1807PER-D51 WKP35G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv ADGT ...-D51 • Hauptfreiwinkel=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=1,2mm • Planschneidenbreite=1,8mm
Weitere Informationen:
J21:
ADGT1807PER-D51 WKP35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
5
A1:
85 °
A2:
15 °
A3:
17 °
B1:
19 mm
B2:
14,5 mm
B3:
14,5 mm
C1:
7,94 mm
D1:
1,2 mm
D6:
1,8 mm
D7:
10 °
D75:
0,013 kg
E41:
S
E6:
1
E7:
17,2 mm
E9:
D51
F1:
R
F2:
2
G1:
G
G4:
7,94 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35G
H5:
TiAlN+TiN
H6:
S
J11:
ADGT1807PER
Bezeichnung:
ADGT1807PER-D51 WKP35G
Toleranzklasse:
G
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
14,5 mm
l:
19 mm
s:
7,94 mm
α:
15 Deg
α 2:
17 Deg
r:
1,2 mm
b:
1,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 359,00*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 35,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.