Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv ADMT120440R-F56 WKP35G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7170552
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ADMT120440R-F56 WKP35G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv ADMT ...-F56 • Hauptfreiwinkel=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=4mm • Planschneidenbreite=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
ADMT120440R-F56 WKP35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
5
A1:
85 °
A2:
15 °
A3:
20 °
B1:
13,6 mm
B2:
8,4 mm
B3:
8,4 mm
C1:
4,76 mm
D1:
4 mm
D6:
0,4 mm
D7:
16 °
D75:
0,003 kg
E41:
S
E6:
1
E7:
12 mm
E9:
F56
F1:
R
F2:
2
G1:
M
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
3,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35G
H5:
TiAlN+TiN
H6:
S
J11:
ADMT120440R
Bezeichnung:
ADMT120440R-F56 WKP35G
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
8,4 mm
l:
13,6 mm
s:
4,76 mm
α:
15 Deg
α 2:
20 Deg
r:
4 mm
b:
0,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.