Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SDMT120425-F57 WKP35G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7170568
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SDMT120425-F57 WKP35G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SDMT ...-F57 • Hauptfreiwinkel=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=2,5mm
Weitere Informationen:
J21:
SDMT120425-F57 WKP35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
15 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,76 mm
D1:
2,5 mm
D7:
16 °
D75:
0,007 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
F57
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35G
H5:
TiAlN+TiN
H6:
S
J11:
SDMT120425
Bezeichnung:
SDMT120425-F57 WKP35G
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
12,7 mm
s:
4,76 mm
α:
15 Deg
r:
2,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,97*
€ 235,5843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,09*
€ 233,3471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,79*
€ 224,6601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,75*
€ 204,3825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,35*
€ 190,8165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.