Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SDGT09T3PDR-D57 WKP35G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7170572
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SDGT09T3PDR-D57 WKP35G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SDGT ...-D57 • Hauptfreiwinkel=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
SDGT09T3PDR-D57 WKP35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
15 °
B1:
9,52 mm
B3:
9,52 mm
C1:
3,97 mm
D1:
0,8 mm
D6:
1,195 mm
D7:
10 °
D75:
0,003 kg
E41:
S
E6:
1
E7:
7,5 mm
E9:
D57
F1:
R
F2:
4
G1:
G
G4:
3,97 mm
G5:
3
G6:
3,9 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35G
H5:
TiAlN+TiN
H6:
S
J11:
SDGT09T3PDR
Bezeichnung:
SDGT09T3PDR-D57 WKP35G
Toleranzklasse:
G
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
9,52 mm
s:
3,97 mm
α:
15 Deg
r:
0,8 mm
b:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,14*
€ 247,6866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,17*
€ 246,5323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,78*
€ 235,3582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,18*
€ 216,7942
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,40*
€ 202,776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.