Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ LNGX130712R-L55 WKP35G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch negativ
Rhombisch negativ
Rhombisch negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-7170588
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     LNGX130712R-L55 WKP35G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ LNGX ...-L55 • Hauptfreiwinkel=0° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=1,2mm • Planschneidenbreite=1mm
Weitere Informationen:
J21:
LNGX130712R-L55 WKP35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
13,7 mm
B2:
11 mm
C1:
7,74 mm
D1:
1,2 mm
D6:
1 mm
D7:
35 °
D75:
0,012 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
L55
F1:
R
F2:
2
G1:
G
G3:
13,7 mm
G4:
5,3 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35G
H5:
TiAlN+TiN
H6:
S
J1:
-
J11:
LNGX130712R
Bezeichnung:
LNGX130712R-L55 WKP35G
Toleranzklasse:
G
Anzahl Schneidkanten:
4
l 2:
11 mm
l:
13,7 mm
s:
7,74 mm
r:
1,2 mm
b:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,44*
€ 336,1036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,18*
€ 327,4642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,37*
€ 312,2203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,26*
€ 289,4794
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,15*
€ 276,2585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.