Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv LDMT14T308R-D51 WKP35G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7170604
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     LDMT14T308R-D51 WKP35G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv LDMT ...-D51 • Hauptfreiwinkel=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
LDMT14T308R-D51 WKP35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
5
A1:
88 °
A2:
15 °
B1:
14,1 mm
B2:
9,68 mm
B3:
9,68 mm
C1:
4,08 mm
D1:
0,8 mm
D6:
1,2 mm
D7:
10 °
D75:
0,005 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
D51
F1:
R
F2:
2
G1:
M
G4:
4,08 mm
G5:
3
G6:
3,9 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35G
H5:
TiAlN+TiN
H6:
S
J11:
LDMT14T308R
Bezeichnung:
LDMT14T308R-D51 WKP35G
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
9,68 mm
l:
14,1 mm
s:
4,08 mm
α:
15 Deg
r:
0,8 mm
b:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,60*
€ 225,624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,36*
€ 222,9584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,80*
€ 217,532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,81*
€ 203,2639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,75*
€ 181,7725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.