Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 6535HA AK610.Z25.E25.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Artikel-Nr.:
     C9599-7171654
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK610.Z25.E25.110
EAN/GTIN:
     4042446276034
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 • metrisch • Für ConeFit-Fräsköpfe • d1=25 • d11=E25
Weitere Informationen:
J21:
AK610.Z25.E25.110
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
24,1 mm
B1:
110 mm
B3:
124 mm
B4:
180 mm
B71:
180 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0250
C711:
h6
D6:
33416 1/min
D7:
0,622 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
AK610.Z25.E25.110
d 1:
25 mm
d 11:
E25
l 4:
110 mm
l 1:
180 mm
Masse (Gewicht):
0,62 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,96*
€ 305,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,51*
€ 293,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,11*
Sonstiges
WALTER
FS2230
ab € 130,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.