Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebenkant negativ XNMF090612-D57 WKK25S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siebenkant negativ
Siebenkant negativ
Siebenkant negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-7220852
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     XNMF090612-D57 WKK25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Siebenkant negativ XNMF ...-D57 • Hauptfreiwinkel=0° • WKK25S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
XNMF090612-D57 WKK25S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
11
A1:
128,57 °
A2:
0 °
B1:
9 mm
B3:
19,05 mm
C1:
5,675 mm
D1:
1,2 mm
D7:
10 °
D75:
0,023 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
D57
F1:
N
F2:
7
G1:
M
G4:
5 mm
G5:
2
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK25S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
XNMF090612
Bezeichnung:
XNMF090612-D57 WKK25S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
14
d:
19,05 mm
l:
9 mm
s:
5,68 mm
r:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.