Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebenkant negativ XNHF0906ANN-D57 WKP35G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siebenkant negativ
Siebenkant negativ
Siebenkant negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-7222946
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     XNHF0906ANN-D57 WKP35G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Siebenkant negativ XNHF ...-D57 • Hauptfreiwinkel=0° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,4mm
Weitere Informationen:
J21:
XNHF0906ANN-D57 WKP35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
11
A1:
128,57 °
A2:
0 °
B1:
9 mm
B3:
19,05 mm
C1:
5,675 mm
D1:
0,8 mm
D6:
1,4 mm
D7:
10 °
D75:
0,023 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
D57
F1:
N
F2:
7
G1:
H
G4:
5 mm
G5:
2
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35G
H5:
TiAlN+TiN
H6:
S
J11:
XNHF0906ANN
Bezeichnung:
XNHF0906ANN-D57 WKP35G
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
14
d:
19,05 mm
l:
9 mm
s:
5,68 mm
r:
0,8 mm
b:
1,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.