Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 80° CNMG160612-RM5 WSM20S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 80°
Rhombisch negativ 80°
Rhombisch negativ 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-7251112
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     CNMG160612-RM5 WSM20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 80° CNMG ...-RM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
CNMG160612-RM5 WSM20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
80 °
A2:
0 °
B1:
16,12 mm
B3:
15,875 mm
C1:
6,35 mm
D1:
1,2 mm
D7:
29 °
D75:
0,019 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RM5
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
6,35 mm
G5:
2
G6:
6,35 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM20S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
CNMG160612
Bezeichnung:
CNMG160612-RM5 WSM20S
r:
1,2 mm
f:
0,25 - 0,6 mm
a p:
1,5 - 7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,21*
€ 273,9499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,80*
€ 272,272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,06*
€ 261,8714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,27*
€ 235,9413
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,34*
€ 224,1246
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.