Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch negativ SNMG150612-RM5 WSM20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-7251136
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SNMG150612-RM5 WSM20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch negativ SNMG ...-RM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
SNMG150612-RM5 WSM20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
15,875 mm
B3:
15,875 mm
C1:
6,35 mm
D1:
1,2 mm
D7:
29 °
D75:
0,019 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RM5
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
6,35 mm
G5:
2
G6:
6,35 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM20S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
SNMG150612
Bezeichnung:
SNMG150612-RM5 WSM20S
r:
1,2 mm
f:
0,25 - 0,6 mm
a p:
1,5 - 7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.