Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch negativ SNMG150616-RM5 WSM20S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-7251139
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SNMG150616-RM5 WSM20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch negativ SNMG ...-RM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=1,6mm
Weitere Informationen:
J21:
SNMG150616-RM5 WSM20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
15,875 mm
B3:
15,875 mm
C1:
6,35 mm
D1:
1,6 mm
D7:
29 °
D75:
0,019 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RM5
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
6,35 mm
G5:
2
G6:
6,35 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM20S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
SNMG150616
Bezeichnung:
SNMG150616-RM5 WSM20S
r:
1,6 mm
f:
0,3 - 0,55 mm
a p:
2 - 7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,33*
€ 274,0927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,46*
€ 271,8674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,71*
€ 260,2649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,93*
€ 235,5367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,86*
€ 224,7434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.