Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon negativ 80° WNMG100612-MM5 WSM20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trigon negativ 80°
Trigon negativ 80°
Trigon negativ 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-7252001
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WNMG100612-MM5 WSM20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon negativ 80° WNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
WNMG100612-MM5 WSM20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
0 °
B1:
10,86 mm
B3:
15,875 mm
C1:
6,35 mm
D1:
1,2 mm
D7:
20 °
D75:
0,02 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
MM5
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
6,35 mm
G5:
2
G6:
6,35 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM20S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
WNMG100612
Bezeichnung:
WNMG100612-MM5 WSM20S
r:
1,2 mm
f:
0,2 - 0,45 mm
a p:
0,8 - 4,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.