Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC187-25.0A8L-WB10TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7254757
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC187-25.0A8L-WB10TG
EAN/GTIN:
     4042446281618
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eckfräser MC187 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 50° • WB10TG • Dc=25mm • Z=8
Weitere Informationen:
J21:
MC187-25.0A8L-WB10TG
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
25 mm
B2:
90 mm
B3:
97 mm
B5:
153 mm
B71:
153 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D6:
80000 1/min
D7:
1,011 kg
E2:
-8,5 °
E3:
1,5 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
8
F22:
8
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WB10TG
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC187-25.0A8L-WB10TG
D c:
25 mm
L c:
90 mm
l 1:
153 mm
l 4:
97 mm
d 1:
25 mm
Z:
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 604,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,97*
€ 903,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,53*
€ 834,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,07*
€ 784,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,24*
€ 755,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 614,75*
€ 731,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,39*
€ 719,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.26.250
ab € 34,23*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,16*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,35*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 348,94*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 385,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 249,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 275,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 275,90*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 259,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 325,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 260,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 325,17*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 348,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.