Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC281-01.0A2M020F-WB10TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7254794
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC281-01.0A2M020F-WB10TG
EAN/GTIN:
     4042446281052
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC281 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WB10TG • Dc=1mm • R=0,2mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
MC281-01.0A2M020F-WB10TG
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
1 mm
A5:
0,97 mm
B2:
1 mm
B3:
22 mm
B5:
50 mm
B6:
22 mm
B71:
50 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h5
C4:
28 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,013 kg
E2:
1,5 °
E3:
1,5 °
E4:
30 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
G1:
0,2 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WB10TG
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
PWZ-NORM MINI
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC281-01.0A2M020F-WB10TG
D c:
1 mm
r:
0,2 mm
L c:
1 mm
l 3:
6 mm
d 2:
1 mm
l 1:
50 mm
l 4:
22 mm
d 1:
4 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,69*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 26,98*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,19*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,80*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 32,13*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,99*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,54*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.