Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Radiuskopierfräser MC480-01.0A2MB-WB10TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7255061
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC480-01.0A2MB-WB10TG
EAN/GTIN:
     4042446282288
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiuskopierfräser MC480 • Advance • Schaft DIN 6535 HA • WB10TG • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=1mm • R=0,5mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
MC480-01.0A2MB-WB10TG
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
1 mm
A5:
0,97 mm
B2:
0,8 mm
B3:
22 mm
B5:
50 mm
B71:
50 mm
B9:
1,974
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h5
C4:
28 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,014 kg
E2:
1,5 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WB10TG
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
PWZ-NORM MINI
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC480-01.0A2MB-WB10TG
D c:
1 mm
r:
0,5 mm
L c:
0,8 mm
l 3:
2 mm
d 2:
1 mm
l 1:
50 mm
l 4:
22 mm
d 1:
4 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,69*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 26,98*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,40*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,71*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,90*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,25*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.