Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebenkant negativ XNMU0705ANN-F57 WSM35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siebenkant negativ
Siebenkant negativ
Siebenkant negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-7299625
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     XNMU0705ANN-F57 WSM35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Siebenkant negativ XNMU ...-F57 • Hauptfreiwinkel=0° • WSM35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,1mm
Weitere Informationen:
J21:
XNMU0705ANN-F57 WSM35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
11
A1:
128,57 °
A2:
0 °
B1:
6,98 mm
B3:
14,5 mm
C1:
5 mm
D1:
0,8 mm
D6:
1,1 mm
D7:
16 °
D75:
0,011 kg
E41:
S
E6:
2
E7:
5,1 mm
E9:
F57
F1:
N
F2:
7
G1:
M
G4:
4,6 mm
G5:
3
G6:
4,07 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM35S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
XNMU0705ANN
Bezeichnung:
XNMU0705ANN-F57 WSM35S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
14
d:
14,5 mm
l:
6,98 mm
s:
5 mm
r:
0,8 mm
b:
1,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.