Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtkant positiv ODHW0504ZZN-A57 WKP35G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achtkant positiv
Achtkant positiv
Achtkant positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7347311
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ODHW0504ZZN-A57 WKP35G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Achtkant positiv ODHW ...-A57 • Hauptfreiwinkel=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
ODHW0504ZZN-A57 WKP35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
9
A1:
135 °
A2:
15 °
B1:
5,26 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,76 mm
D1:
0,8 mm
D6:
1,2 mm
D7:
0 °
D75:
0,006 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
A57
F1:
N
F2:
8
G1:
H
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35G
H5:
TiAlN+TiN
H6:
S
J11:
ODHW0504ZZN
Bezeichnung:
ODHW0504ZZN-A57 WKP35G
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
8
l:
5,26 mm
d:
12,7 mm
s:
4,76 mm
α:
15 Deg
r:
0,8 mm
b:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.