Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-05-06.100A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7377483
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-05-06.100A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132407074
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=6,1mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-05-06.100A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,1 mm
B3:
55 mm
B4:
43 mm
B5:
91 mm
B6:
53 mm
B7:
1,11 mm
B71:
89,89 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,038 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-05-06.100A1-WJ30ET
D c:
6,1 mm
L c:
43 mm
l 1:
91 mm
l 2:
53 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-08.00A16-VC09
ab € 428,05*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-08.00A15-VC09
ab € 429,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,49*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 443,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,56*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.