Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-05-18.700A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7377770
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-05-18.700A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132409924
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=18,7mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-05-18.700A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
18,7 mm
B3:
103,003 mm
B4:
77 mm
B5:
153 mm
B6:
101 mm
B7:
3,403 mm
B71:
149,597 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,425 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-05-18.700A1-WJ30ET
D c:
18,7 mm
L c:
77 mm
l 1:
153 mm
l 2:
101 mm
l 5:
50 mm
d 1:
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,40*
€ 382,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,52*
€ 375,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,51*
€ 375,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 315,50*
€ 375,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,35*
€ 352,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 296,34*
€ 352,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 296,33*
€ 352,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 296,31*
€ 352,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,70*
€ 347,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,90*
€ 328,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 528,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 576,86*
Sonstiges
WALTER
FS2229
ab € 131,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.