Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser M4791.026-W26-01-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrnutenfräser
Bohrnutenfräser
Bohrnutenfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7413872
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4791.026-W26-01-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Bohrnutenfräser M4791 • Schaft DIN 1835 B • κ=90° • inch • SD .. 09T3 .. • Dc=25mm • Z=1
Weitere Informationen:
J21:
M4791.026-W26-01-09
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
1
A1:
25,4 mm
A3:
24,105 mm
B2:
8,4 mm
B3:
72,235 mm
B4:
72,81 mm
B5:
130,175 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
3
C15:
5
C2:
1000
C3:
25,4 mm
C31:
h6
D6:
10000 1/min
D7:
0,389 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
15 °
E5:
1,4 mm
F1:
R
F21:
1
F22:
1
G13:
1
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
M4791.026-W26-01-09
D c:
1 inch
d 1:
1 inch
l 4:
2,844 inch
l 1:
5,125 inch
L c:
0,331 inch
Z:
1
Masse (Gewicht):
0,4 lbs
Anz WSP:
2
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,65*
€ 397,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,90*
€ 387,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,61*
€ 362,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,12*
€ 344,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,30*
€ 332,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,91*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,16*
Zubehör
WALTER
FS2267
ab € 15,45*
Zubehör
WALTER
FS2268
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.