Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser M4791.031-W31-01-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrnutenfräser
Bohrnutenfräser
Bohrnutenfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7413873
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4791.031-W31-01-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Bohrnutenfräser M4791 • Schaft DIN 1835 B • κ=90° • inch • SD .. 1204 .. • Dc=32mm • Z=1
Weitere Informationen:
J21:
M4791.031-W31-01-12
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
1
A1:
31,75 mm
A3:
29,88 mm
B2:
11,6 mm
B3:
81,76 mm
B4:
76,76 mm
B5:
139,7 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
3
C15:
5
C2:
1250
C3:
31,75 mm
C31:
h6
D6:
7200 1/min
D7:
0,656 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
15 °
E5:
1,7 mm
F1:
R
F21:
1
F22:
1
G13:
1
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
M4791.031-W31-01-12
D c:
1,25 inch
d 1:
1 1/4 inch
l 4:
3,219 inch
l 1:
5,5 inch
L c:
0,457 inch
Z:
1
Masse (Gewicht):
0,7 lbs
Anz WSP:
2
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,29*
€ 408,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,20*
€ 362,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,56*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,91*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,95*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.