Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierhülsen für Innenkühlung SL... SL0015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierhülsen für Innenkühlung SL...
Reduzierhülsen für Innenkühlung SL...
Reduzierhülsen für Innenkühlung SL...
Artikel-Nr.:
     C9599-7415105
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SL0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierhülsen für Innenkühlung SL... • inch • d1=/32mm • d11=19,05mm
Weitere Informationen:
J21:
SL0015
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
8
A4:
35,5 mm
B5:
62,5 mm
C11:
SZC
C12:
02
C14:
1
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
3
C55:
5
C6:
0750
C8:
60 mm
D7:
0,235 kg
J1:
-
Bezeichnung:
SL0015
d 1:
1,26 inch
d 4:
0,75 inch
Masse (Gewicht):
0,24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.