Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser M4258-050-C6-02-75-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7458150
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4258-050-C6-02-75-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser M4258 • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=90° • metrisch • LD .. 1704 .. • Dc=50mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
M4258-050-C6-02-75-M
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
6
A1:
50 mm
A3:
48,606 mm
B2:
77 mm
B3:
110 mm
B4:
77,6 mm
B5:
148 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
38 mm
D6:
17300 1/min
D7:
1,3 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
G13:
2
G15:
14
G21:
S
H21:
3
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
M4258-050-C6-02-75-M
D c:
50 mm
d 1:
C6 mm
l 4:
110 mm
l 16:
87,5 mm
L c:
77 mm
Z:
2
Masse (Gewicht):
1,3 kg
Anz WSP:
14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.820,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.993,32*
€ 2.372,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.969,20*
€ 2.343,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.893,07*
€ 2.252,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.852,43*
€ 2.204,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.820,60*
€ 2.166,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,53*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,74*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,95*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 278,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.