Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser M4258-063-C8-02-96-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7458151
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4258-063-C8-02-96-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser M4258 • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=90° • metrisch • LD .. 1704 .. • Dc=63mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
M4258-063-C8-02-96-M
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
6
A1:
63 mm
A3:
61,135 mm
B2:
98 mm
B3:
150 mm
B4:
98,1 mm
B5:
198 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
48 mm
D6:
15000 1/min
D7:
3,411 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0 °
E5:
2 mm
F1:
R
F21:
2
F22:
2
G13:
2
G15:
18
G21:
S
H21:
3
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
M4258-063-C8-02-96-M
D c:
63 mm
d 1:
C8 mm
l 4:
150 mm
l 16:
115 mm
L c:
98 mm
Z:
2
Masse (Gewicht):
3,4 kg
Anz WSP:
18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.237,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.377,83*
€ 2.829,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.354,18*
€ 2.801,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.284,20*
€ 2.718,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.249,53*
€ 2.676,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.237,17*
€ 2.662,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,50*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,09*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.