Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser M4258-080-C8-03-116-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7458152
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4258-080-C8-03-116-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser M4258 • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=90° • metrisch • SD .. 1704 .. • Dc=80mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
M4258-080-C8-03-116-M
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
6
A1:
80 mm
A3:
78,135 mm
B2:
118 mm
B3:
150 mm
B4:
150 mm
B5:
198 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
48 mm
D6:
12900 1/min
D7:
3,9 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
G13:
3
G15:
33
G21:
S
H21:
3
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
M4258-080-C8-03-116-M
D c:
80 mm
d 1:
C8 mm
l 4:
150 mm
l 16:
150 mm
L c:
118 mm
Z:
3
Masse (Gewicht):
3,9 kg
Anz WSP:
33
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.842,81*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.131,22*
€ 3.726,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.055,96*
€ 3.636,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.959,90*
€ 3.522,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.902,65*
€ 3.454,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.842,81*
€ 3.382,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,50*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,09*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
Zubehör
WALTER
5043211
ab € 20,54*
Zubehör
WALTER
5050322
ab € 196,79*
Zubehör
WALTER
5050333
ab € 7,82*
Zubehör
WALTER
6421702
ab € 368,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.