Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon negativ 80° WNMG080408-MS3 WSM30S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trigon negativ 80°
Trigon negativ 80°
Trigon negativ 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-7469070
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WNMG080408-MS3 WSM30S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon negativ 80° WNMG ...-MS3 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
WNMG080408-MS3 WSM30S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
0 °
B1:
8,687 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,8 mm
D7:
13 °
D75:
0,009 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
MS3
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
2
G6:
5,16 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM30S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
WNMG080408
Bezeichnung:
WNMG080408-MS3 WSM30S
r:
0,8 mm
f:
0,15 - 0,3 mm
a p:
0,8 - 3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.