Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SDGT SDHT09T308-G88 WXN15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadratisch positiv SDGT
Quadratisch positiv SDGT
Quadratisch positiv SDGT
Artikel-Nr.:
     C9599-7469773
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SDHT09T308-G88 WXN15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SDGT ...-G88 • Hauptfreiwinkel=15° • WXN15 • Eckenradius=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
SDHT09T308-G88 WXN15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
15 °
B1:
9,52 mm
B3:
9,52 mm
C1:
3,97 mm
D1:
0,8 mm
D7:
20 °
D75:
0,004 kg
E41:
F
E6:
1
E9:
G88
F1:
N
F2:
4
G1:
H
G4:
3,97 mm
G5:
3
H11:
-
H2:
0
H3:
WXN15
H5:
TiCN+
H6:
S
J11:
SDHT09T308
Bezeichnung:
SDHT09T308-G88 WXN15
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
9,52 mm
s:
3,97 mm
α:
15 Deg
r:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,91*
€ 261,6929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,72*
€ 260,2768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,83*
€ 250,8877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,56*
€ 226,7664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,96*
€ 212,9624
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.