Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SPEB120308-A67 WSP45S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7469964
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SPEB120308-A67 WSP45S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SPEB ...-A67 • Hauptfreiwinkel=11° • WSP45S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
SPEB120308-A67 WSP45S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
11 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
3,18 mm
D1:
0,8 mm
D7:
0 °
D75:
0,006 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
A67
F1:
R
F2:
4
G1:
E
G4:
3,18 mm
G5:
3
G6:
4,52 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSP45S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
SPEB120308
Bezeichnung:
SPEB120308-A67 WSP45S
Toleranzklasse:
E
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
12,7 mm
s:
3,18 mm
α:
11 Deg
r:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,05*
€ 315,4095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,74*
€ 310,2806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,75*
€ 294,8225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,02*
€ 271,3438
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,09*
€ 259,5271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.