Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv ZDGT20A550R-K85 WMG40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7496766
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ZDGT20A550R-K85 WMG40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv ZDGT ...-K85 • Hauptfreiwinkel=15° • WMG40 • Eckenradius=5mm • Planschneidenbreite=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
ZDGT20A550R-K85 WMG40
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
5
A1:
74 °
A2:
15 °
B1:
21,2 mm
B2:
14 mm
C1:
5,56 mm
D1:
5 mm
D6:
1,2 mm
D7:
25 °
D75:
0,015 kg
E41:
F
E6:
1
E9:
K85
F1:
R
F2:
2
G1:
G
G4:
5,56 mm
G5:
3
G6:
5,6 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WMG40
H5:
unbeschichtet
H6:
S
J11:
ZDGT20A550R
Bezeichnung:
ZDGT20A550R-K85 WMG40
Toleranzklasse:
G
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
14 mm
l:
21,2 mm
s:
5,56 mm
α:
15 Deg
r:
5 mm
b:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.