Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 2226706-UNC9/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7511574
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2226706-UNC9/16
EAN/GTIN:
     4042446294243
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® TiNi • Schälanschnitt • ≤2xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • TICN • geeignet für Durchgangsbohrung • UNC 9/16-12 • P=12
Weitere Informationen:
J21:
2226706-UNC9/16
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
UNC
A22:
0,5625 inch
A24:
9/16 inch
A25:
UNC 9/16-12
A4:
12
A5:
2B
A6:
12,07 mm
A9:
10,7 mm
B1:
25 mm
B3:
110 mm
B4:
9,53 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0110
C3:
11 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,088 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
S
H5:
TiCN
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
2226706-UNC9/16
D N -P:
UNC 9/16-12
D N:
14,288 mm
l 1:
110 mm
L c:
25 mm
l 3:
81 mm
d 1:
11 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.110
ab € 70,47*
Sonstiges
WALTER
C340.32.110
ab € 76,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,83*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,49*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,66*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,71*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 052
ab € 314,49*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 316,91*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-25 055
ab € 331,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.