Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser M5130.026-T22-07-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7539010
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M5130.026-T22-07-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser M5130 • Xtra·tec® XT • ScrewFit • κ=90° • inch • AC .. 0602 .. • Dc=25mm • Z=7
Weitere Informationen:
J21:
M5130.026-T22-07-05
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
1
A1:
25,4 mm
A3:
24,31 mm
B2:
5 mm
B3:
30 mm
B4:
30 mm
B5:
53 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0220
C3:
22 mm
D6:
40000 1/min
D7:
0,11 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
1,6 °
F1:
R
F21:
7
F22:
7
G13:
7
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M5130.026-T22-07-05
D c:
1 inch
d 1:
T22 inch
l 4:
1,181 inch
L c:
0,197 inch
Z:
7
Masse (Gewicht):
0,1 lbs
Anz WSP:
7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,64*
€ 524,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,78*
€ 506,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,87*
€ 459,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,56*
€ 438,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 360,97*
€ 429,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,77*
€ 417,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2002
ab € 143,04*
Zubehör
WALTER
SD1001-6IP
ab € 15,30*
Zubehör
WALTER
SD2001-6IP
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.