Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv BCMT120408R-G55 WKP25S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7539598
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     BCMT120408R-G55 WKP25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv BCMT ...-G55 • Hauptfreiwinkel=7° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,3mm
Weitere Informationen:
J21:
BCMT120408R-G55 WKP25S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
5
A1:
82 °
A2:
7 °
A3:
15 °
B1:
13,8 mm
B2:
7,3 mm
C1:
4,8 mm
D1:
0,8 mm
D6:
1,3 mm
D7:
20 °
D75:
0,004 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
G55
F1:
R
F2:
2
G1:
M
G4:
3,5 mm
G5:
3
G6:
3,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP25S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
BCMT120408R
Bezeichnung:
BCMT120408R-G55 WKP25S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
7,3 mm
l:
13,8 mm
s:
4,8 mm
α:
7 Deg
α 2:
15 Deg
r:
0,8 mm
b:
1,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,95*
€ 236,7505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,67*
€ 232,8473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,12*
€ 226,2428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,95*
€ 210,5705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,26*
€ 190,7094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.