Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv BCMT120425R-G55 WKP35G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7539613
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     BCMT120425R-G55 WKP35G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv BCMT ...-G55 • Hauptfreiwinkel=7° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=2,5mm • Planschneidenbreite=1mm
Weitere Informationen:
J21:
BCMT120425R-G55 WKP35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
5
A1:
82 °
A2:
7 °
A3:
15 °
B1:
13,8 mm
B2:
7,3 mm
C1:
4,8 mm
D1:
2,5 mm
D6:
1 mm
D7:
20 °
D75:
0,004 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
G55
F1:
R
F2:
2
G1:
M
G4:
3,5 mm
G5:
3
G6:
3,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35G
H5:
TiAlN+TiN
H6:
S
J11:
BCMT120425R
Bezeichnung:
BCMT120425R-G55 WKP35G
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
7,3 mm
l:
13,8 mm
s:
4,8 mm
α:
7 Deg
α 2:
15 Deg
r:
2,5 mm
b:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,33*
€ 280,0427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,76*
€ 278,1744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,21*
€ 264,4299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,12*
€ 241,7128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,85*
€ 228,3015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.