Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv BCGT160508R-G55 WKP25S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-7539978
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     BCGT160508R-G55 WKP25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv BCGT ...-G55 • Hauptfreiwinkel=7° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=2mm
Weitere Informationen:
J21:
BCGT160508R-G55 WKP25S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
5
A1:
82 °
A2:
7 °
A3:
15 °
B1:
17,3 mm
B2:
9,9 mm
C1:
5,75 mm
D1:
0,8 mm
D6:
2 mm
D7:
20 °
D75:
0,008 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
G55
F1:
R
F2:
2
G1:
G
G4:
4,2 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP25S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
BCGT160508R
Bezeichnung:
BCGT160508R-G55 WKP25S
Toleranzklasse:
G
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
9,9 mm
l:
17,3 mm
s:
5,75 mm
α:
7 Deg
α 2:
15 Deg
r:
0,8 mm
b:
2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.