Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch negativ SNMX0904ANN-F67 WKP35G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-7545072
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SNMX0904ANN-F67 WKP35G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch negativ SNMX ...-F67 • Hauptfreiwinkel=0° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=0,4mm • Planschneidenbreite=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
SNMX0904ANN-F67 WKP35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
9,52 mm
B3:
9,52 mm
C1:
4,72 mm
D1:
0,4 mm
D6:
1,2 mm
D7:
16 °
D75:
0,004 kg
E41:
E
E6:
2
E9:
F67
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
4,08 mm
G5:
3
G6:
3,9 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35G
H5:
TiAlN+TiN
H6:
S
J11:
SNMX0904ANN
Bezeichnung:
SNMX0904ANN-F67 WKP35G
Anzahl Schneidkanten:
8
l:
9,52 mm
s:
4,72 mm
b:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.