Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch negativ SNGX0904ZNN-F67 WKP35G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-7545128
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SNGX0904ZNN-F67 WKP35G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch negativ SNGX ...-F67 • Hauptfreiwinkel=0° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=0,6mm • Planschneidenbreite=1mm
Weitere Informationen:
J21:
SNGX0904ZNN-F67 WKP35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
9,52 mm
B3:
9,52 mm
C1:
4,925 mm
D1:
0,6 mm
D6:
1 mm
D7:
16 °
D75:
0,004 kg
E41:
E
E6:
2
E9:
F67
F1:
N
F2:
4
G1:
G
G4:
4,08 mm
G5:
3
G6:
3,9 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35G
H5:
TiAlN+TiN
H6:
S
J11:
SNGX0904ZNN
Bezeichnung:
SNGX0904ZNN-F67 WKP35G
Anzahl Schneidkanten:
8
l:
9,52 mm
s:
4,93 mm
b:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,25*
€ 329,9275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,99*
€ 327,2381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,89*
€ 310,4591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,23*
€ 284,6837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,84*
€ 271,1296
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.